コンプレッサー周辺機器 :「エアコン 配管 サイズ」の検索結果
関連キーワード
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプめねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプホース取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。