コンプレッサー周辺機器 :「圧縮器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士コンプレッサー台数制御盤
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子 概略質量(kg)8.5 制御最大3台 運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能) 電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz) 制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能) 手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて) 寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200 制御圧力(MPa)最高1.4
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷

富士コンプレッサーオートエアトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
最高使用圧力1.5MPa 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサーダブルトラップ
電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
電圧周波数(Hz)AC200V(50/60) 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子 最高使用圧力1.5MPa
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング