12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
2.2(1)
3.7(3)
5.5(4)
7.5(4)
11(2)
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)540 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1050 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)570 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)670 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)730 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)535 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)730 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1140 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)670 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)530 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)630 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)590 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)560 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)670 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)730 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)600 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)625 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)565 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)496 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式 段数二段
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)54 管径(Φmm)吐出し:3/4B 寸法A(mm)270 寸法F(mm)435 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)530 寸法B(mm)148 吐出し空気量(L/min)390 寸法H1(mm)140 燃料タンク容量(L)1.1 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1055 電動機(定格出力/kW)3.7 寸法H2(mm)475 Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 管径(Φmm)吐出し:3/4B 最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)615 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)93 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)490 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)630 寸法B(mm)170 吐出し空気量(L/min)590 寸法H1(mm)162 燃料タンク容量(L)1.5 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])960 電動機(定格出力/kW)5.5 寸法H2(mm)500 Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります