「出力(kW)」から絞り込む
エアフィルタ富士コンプレッサー11日以内出荷
使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
オイラー富士コンプレッサー11日以内出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます
使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
減圧弁富士コンプレッサー11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
コンビユニット富士コンプレッサー11日以内出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット
使用流体空気使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧力(MPa)1.5貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80
フィルタ付減圧弁富士コンプレッサー11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
フィルタ付減圧弁オートドレン付富士コンプレッサー11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
圧縮機本体富士コンプレッサー税込¥186,780~¥169,800~