1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオン機械デジタル差圧計
エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC 質量(g)490 測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2) 使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質(ケース)アルミダイキャスト 使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと) 出力接点フォトモスリレー出力 2出力 測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事) 配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8 最大圧力(MPa)2 設定最小単位(MPa)0.001
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります