コンプレッサー周辺機器 :「熱交換」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.01(1)
0.02(1)
0.025(1)
0.045(2)
0.09(1)
0.1(2)
0.105(1)
0.15(2)
0.18(1)
0.2(1)
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25 使用環境温度(℃)5~40 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
820,980 税込903,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz) 出力(W)(循環ポンプ)45 使用温度範囲(℃)5~25 電流(A)2.7/3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約45 所要圧縮機(kw)0.65 消費電力(kW)0.73/0.89 運転音(dB)51/55 使用環境温度(℃)5~40 冷媒R-407C 容量(A)遮断器:5 アズワン品番62-2271-68 電源容量(kVA)1.2 冷却能力(kW)1.98/2.21 凝縮器二重管型冷水式 冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4 循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。
最高使用圧力(MPa)0.98 使用周囲温度(℃)32 入口空気温度(℃)80
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)約17 使用環境温度(℃)5~45 運転制御方式電子膨張弁容量制御 冷媒R-410A 凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却 出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動 種類小型 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)水槽:約18 電流(A)13.5 電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz) 測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2) 所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)4.4 流量(L/min)25~60 モーター出力(W)90×2(インバータ駆動) 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)-5~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水) 冷媒封入量(g)1.3 容量(A)遮断器:30 電源容量(kVA)5.2 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW)2.5
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)3~35 測定制御精度(℃)±0.1 使用環境温度(℃)-20~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz) 使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45 測定制御精度(℃)±0.1 使用環境温度(℃)2~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器二重管型冷水式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~35 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) 使用環境温度(℃)2~43 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器二重管型冷水式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~35 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) 使用環境温度(℃)-5~43 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~35 測定制御精度(℃)±1.0 水槽容量(L)約95 使用環境温度(℃)-5~43 冷媒R-407C 冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式) 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
2,798,000 税込3,077,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械コンプレッサー周辺機器
エコ商品
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25 使用温度範囲(℃)(液温)5~35 電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz) 構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合) 所要圧縮機(kw)0.7 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R410A 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります