1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
1包(20個)
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります