絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(24)
  • SK11(100)
  • 日東工器(85)
  • BeHAUS(65)
  • エスコ(31)
  • NAC(長堀工業)(30)
  • ヤマトエンジニアリング(20)
  • NKCカップリング(18)
  • ダイセン(14)
  • TRUSCO(9)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • 八興(6)
  • ニューマシン(6)
  • RS PRO(6)
  • 千代田通商(4)
  • パオック(4)
  • フジマック(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • H&H(1)
ねじ径
  • 1/8(4)
  • 1/4(10)
  • 3/8(10)
  • 1/2(10)
  • 3/4(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 13(2)
使用流体
  • 空気(13)
材質
  • スチール(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「エアー配管 カプラ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • エアー配管カプラー
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
シリーズ550 CEJN(セイン)シリーズ550CEJN(セイン)
859税込945
1個
翌々日出荷
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430 CEJN(セイン)シリーズ430CEJN(セイン)
619税込681
1個
翌々日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ410 CEJN(セイン)シリーズ410CEJN(セイン)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ320 CEJN(セイン)シリーズ320CEJN(セイン)
389税込428
1個
当日出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 CEJN(セイン)シリーズ315CEJN(セイン)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310 CEJN(セイン)シリーズ310CEJN(セイン)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300 CEJN(セイン)シリーズ300CEJN(セイン)
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続CEJN(セイン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続CEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)シリーズ315 ニップルCEJN(セイン)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 カップリングCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング ソフトラインCEJN(セイン)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリングCEJN(セイン)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら