7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(1)
シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 動画あり
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

10-315-2244 シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン) 動画あり
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20~100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

CEJN(セイン)シリーズ410
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 最小破壊圧力(MPa)14
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
1,398 税込1,538
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります