「取り付け形状」から絞り込む
スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップル色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100
シリーズ315 eSafe カップリングCEJN(セイン)当日出荷から20日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ410CEJN(セイン)当日出荷から翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ115CEJN(セイン)当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)100材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100
シリーズ365CEJN(セイン)当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ320CEJN(セイン)当日出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310CEJN(セイン)当日出荷から翌々日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ364CEJN(セイン)当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ550CEJN(セイン)当日出荷
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430CEJN(セイン)当日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300CEJN(セイン)当日出荷から翌々日出荷
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ220CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(10個)
3日以内出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ115 ニップルCEJN(セイン)25日以内出荷
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398