SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78043056
AF40-04BD-7-100-D
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください