カプラー :「エアホース 回転」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ
スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付
使用温度範囲(℃)-5~60
内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ
ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載
スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付
使用温度範囲(℃)-5~60
内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。