13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)52×15 質量(g)28 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)65.2×23 質量(g)70 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
719 税込791
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)62.2×23 質量(g)65 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
719 税込791
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)52×15 質量(g)28 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)55×18 質量(g)41 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
419 税込461
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)55×18 質量(g)41 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
419 税込461
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)67.2×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
999 税込1,099
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)63 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります