カプラー :「配管エアー」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。
先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。
エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。
材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-10~+60
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)55×23
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPT1/4おねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。
用途汎用ソケット
仕様R1/4
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
サイズ49.2X23
質量(g)68
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズG(PF)1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。
用途汎用ソケット
仕様Rc1/4
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
サイズ50.7X23
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径G1/4めねじ
質量(g)75
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約99
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436748(SK11・DSLソケットL1F・S-OL21FL090)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径Rc1/8
質量(g)72
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
1軸で360度方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)45.2×23
接続口径G1/4めねじ
質量(g)75
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437165(SK11・DSLプラグN50・S-50DPC240)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)41×17
質量(g)35
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42×19
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR3/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)65.2×23
質量(g)70
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)62.2×23
質量(g)65
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436724(SK11・DSLソケットL3M・S-OL23ML070)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)50.2×23
接続口径R3/8
質量(g)73
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)43.5×17
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1
2
3
次へ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。