5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)52×15 質量(g)28 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)55×18 質量(g)41 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
419 税込461
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング