「取り付け形状」から絞り込む
RS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90メーカーシリーズ = 21接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 9mm材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 9 mm バーブRS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングは、 9 mm のホースバーブ接続とオスのカップリングねじを備えており、加圧ガスシステムのソフトチューブで使用できます。Rectus シリーズ 21 コネクタと交換可能で、手早く確実に接続します。 コンパクトな寸法で、流量が高く圧力降下が小さいため、チューブとホースを正確に接合できます。ニトリルゴムシールは、腐食性化学的シーラントを使用せずに圧力を維持するぴったりとフィットします。ニッケルめっき黄銅製なので Durable 性能が高くなっています。このカプラは、最大 35 bar の圧力や、 -20 → +100 ° C の温度範囲で効率的に使用できます この空圧クイックコネクトカップリングは、小型の空圧工具や歯科用機器など、さまざまな空圧用途に役立ちます。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 . 9 mm ホースバーブ接続 .オスねじ . Durable ニッケルめっき黄銅構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~