「取り付け形状」から絞り込む
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3