236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-42
1個
255 税込281
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-4 使用圧力(MPa)1
1個
9,960 税込10,956
欠品中

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

1台
3,720 税込4,092
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” エスコ品番EA140ER-3 20型 質量(g)96 使用圧力1.47
1個
650 税込715
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-42
1個
255 税込281
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-11 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

材質合金 寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2196-61
1台
3,070 税込3,377
当日出荷

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

1個(170mL)ほか
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-14A 使用圧力(MPa)1 分岐数4連
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-12 使用圧力(MPa)1 分岐数2連
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA140DH-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-13A 使用圧力(MPa)1 分岐数3連
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

仕様20型ソケット:5個 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84 取付ねじサイズRc3/4
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) エスコ品番EA140EN-12.5 20型 質量(g)103 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)15
1個
690 税込759
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)1/2” エスコ品番EA140ER-4 20型 質量(g)102 使用圧力1.47
1個
690 税込759
翌日出荷

仕様20型ソケット:3個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92 アズワン品番64-2196-63 取付ねじサイズRc3/4
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)96 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-39 タケノコ径(Φmm)9
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-87 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-81 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA140DH-12 20型 使用圧力1.5
1個
780 税込858
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1/4” エスコ品番EA140DJ-12 20型 使用圧力1.5
1個
780 税込858
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA140DH-14 20型 使用圧力1.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-12 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)9
1個
780 税込858
翌日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)25 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM10×1
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DB-32
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-5 使用圧力(MPa)1
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-86 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-32 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2196-05 ねじサイズR3/4"
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

アズワン品番64-2196-19 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

アズワン品番64-2196-09 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 アズワン品番64-2195-99 ねじサイズRc3/4"
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1” エスコ品番EA140DJ-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA140DH-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA462DL-10 サイズ1” 耐圧(MPa)1
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります