カプラー :「エア配管」の検索結果
関連キーワード
「取り付け形状」から絞り込む
ホース取付用(7)
仕様20型ソケット:5個
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様20型ソケット:3個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92
アズワン品番64-2196-63
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98
アズワン品番64-2196-65
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DB-2
寸法L(mm)41
呼び径1/4inch
寸法H(mm)14
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DC-2
寸法L(mm)36
呼び径1/4inch
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DB-3
寸法L(mm)42
呼び径3/8inch
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DH-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DC-3
寸法L(mm)37
呼び径3/8inch
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DB-4
寸法L(mm)45
呼び径1/2inch
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DJ-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DH-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)54.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DJ-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)49.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DH-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DJ-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51.5
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-12B
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-13C
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
ワンプッシュ・ロックガード付。
スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ
エスコ品番EA140DK-22
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。