カプラー :「タケノコ」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CA-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CG-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-2
径(Φmm)9(タケノコ)
穴径(Φmm)5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)9
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-3
径(Φmm)11(タケノコ)
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)11
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT3/8”
エスコ品番EA140DD-3
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-8
型20型
質量(g)98
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-108
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-101
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-12.5
型20型
質量(g)103
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/2”
エスコ品番EA140DD-4
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-113
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-106
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-84
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-129
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-111
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。