カプラー :「圧縮機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様使用トルク範囲:25~35N/m
付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
全長(mm)150
質量(g)900
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)270
能力(mm)5
ホース接続径3/8(10mm)
吸入口サイズ1/4(6.35mm)
アズワン品番64-2198-27
使用コンプレッサ2.2kW
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。