50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(1)
ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AJ-2
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
840 税込924
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AD-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140AD-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AC-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
560 税込616
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AE-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AD-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AJ-3
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AE-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140AC-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AD-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
560 税込616
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AG-3 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AK-3
1個
840 税込924
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AK-2
1個
615 税込677
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AG-8
1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AE-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AC-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク1200 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AE-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
940 税込1,034
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AG-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AK-4
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140AJ-4
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AD-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
840 税込924
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AG-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AG-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AC-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 中圧型 構造バルブレス構造
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 中圧型 構造バルブレス構造
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)34.5
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります