4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)1-1/2” エスコ品番EA141A-152 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)40
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DC-4 寸法L(mm)40 呼び径1/2inch 寸法H(mm)26 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)16
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)40 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-44 全長(mm)40 質量(g)約39 六角対辺(mm)24 適合ホース内径(Φmm)14 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
705 税込776
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります