カプラー :「RC2」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1/2” エスコ品番EA140DJ-14 20型 使用圧力1.5
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-14
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-92
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-91
1個
740 税込814
翌日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DW-4
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)1/2” エスコ品番EA140ER-4 20型 質量(g)102 使用圧力1.47
1個
690 税込759
翌日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DJ-114
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-88 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DJ-214
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-93 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-214
1個
785 税込864
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DC-114
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-83 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/2” エスコ品番EA140HE-13 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
445 税込490
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-98 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EM-4
1個
590 税込649
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
63,900 税込70,290
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 中圧型 構造バルブレス構造
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)110 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-27 分岐数2連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)210 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-29 分岐数4連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)160 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-28 分岐数3連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)310 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-31 分岐数6連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)360 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-32 分岐数7連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)260 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-30 分岐数5連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
9,030 税込9,933
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EM-3
1個
460 税込506
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EM-2
1個
特価
309 税込340
当日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-46
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2" 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-47
1個
745 税込820
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング