カプラー :「ネジとり」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(4)
メネジ取付用
メネジ取付用(3)
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 トラスコ品番857-8102 材質ステンレス(SUS304) 取り付け形状おねじ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.5 使用流体空気、水、作動油他 耐圧力(MPa)10 相手側取付サイズR3/8
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります