1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。
質量(g)4.5 取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります