絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(982)
  • 日東工器(313)
  • RS PRO(237)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(82)
  • BeHAUS(80)
  • NAC(長堀工業)(73)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ダイセン(50)
  • ジョプラックス(38)
  • ヤマトエンジニアリング(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • H&H(18)
  • ニューマシン(17)
  • フローバル(16)
  • アソー(14)
ねじ径
  • 1/4(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
使用流体
  • (2)
最高使用圧力(MPa)
  • 30(2)
  • 50(2)
30・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セルフシーリング カップラーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロータリー・カップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60
ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD カップリング メカニズムRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型
ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ROEMHELD カップリング ニップルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー