絞り込み
ねじ径
  • 1/4(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
使用流体
  • 油(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 30(2)
  • 50(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(493)
  • 日東工器(308)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(81)
  • BeHAUS(72)
  • NAC(長堀工業)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
  • ヤマトエンジニアリング(41)
  • ジョプラックス(39)
  • CEJN(セイン)(35)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • SUN UP(17)
  • H&H(15)
  • アソー(14)
  • TRUSCO(14)
  • YONE(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セルフシーリング カップラー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
    用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油相手側取付サイズG1/4
  • ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロータリー・カップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
    用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)10~60最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油
  • ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング メカニズム

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30
  • ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング ニップル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー