カプラー :「配管継手 1 4」の検索結果
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG1/4
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)62
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0
適合流体空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。