絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(982)
  • 日東工器(313)
  • RS PRO(234)
  • SK11(115)
  • BeHAUS(80)
  • NAC(長堀工業)(73)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
  • ジョプラックス(38)
  • ヤマトエンジニアリング(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • H&H(18)
  • ニューマシン(17)
  • フローバル(16)
  • アソー(14)
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(13)
  • 3/8(14)
  • 1/2(9)
  • 3/4(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • その他(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(15)
  • プラグ(1)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体(36)
  • 圧縮空気(31)
  • 真空(1)
  • 空気(8)
使用流体・圧縮空気・真空・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(23)
  • 1.5(15)
  • 2(1)
1・1.5・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング千代田通商(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60
エア漏れ対策商品シリーズCHSニップル 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSニップル千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式種別ニップル使用温度範囲(℃)-5~60
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
ハイコックニップル R1/4 千代田通商ハイコックニップル R1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)37寸法A(mm)43二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル千代田通商
469税込516
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式種別ニップル
ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商ハイコックニップル M8X1.25千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
ハイコックニップル R1/8 千代田通商ハイコックニップル R1/8千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
CHSニップル(めねじ) 千代田通商CHSニップル(めねじ)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
フリーアングルソケット 千代田通商フリーアングルソケット千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商ハイコックニップル Rc1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)38寸法B(mm)16二面幅H(mm)17接続ねじ種類Rc
ハイコックニップル R3/8 千代田通商ハイコックニップル R3/8千代田通商
299税込329
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ハイコックニップル G1/4 千代田通商ハイコックニップル G1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)34寸法B(mm)12二面幅H(mm)17接続ねじ種類G
カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し 千代田通商カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4454質量(g)16
CHSカップリングニップル 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 内径7mmホース用千代田通商
209税込230
1個
3日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)54質量(g)19トラスコ品番808-2546
CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商CHSカップリングニップル G1/4千代田通商
279税込307
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17質量(g)30トラスコ品番808-2542
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径7mmホース用千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)73寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)100トラスコ品番808-2625
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
ハイコックソケット Rc1/4 千代田通商ハイコックソケット Rc1/4千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)56寸法B(mm)20寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット R1/4 千代田通商ハイコックソケット R1/4千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)50寸法A(mm)56寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商
489税込538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商ハイコックニップル Rc3/8千代田通商
339税込373
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
メガフローX 6.5X10用 千代田通商メガフローX 6.5X10用千代田通商
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)6.5×10二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)89トラスコ品番808-4421
カップリングニップル 6×9ホース用 千代田通商カップリングニップル 6×9ホース用千代田通商
419税込461
1個
6日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)44.5寸法C(mm)17寸法E(mm)16質量(g)43トラスコ品番808-2545
CHSカップリングニップル 8.5×12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 8.5×12.5ホース用千代田通商
459税込505
1個
翌々日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4443質量(g)61
CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)12×8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)65寸法C(mm)25質量(g)140トラスコ品番808-4447
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)10×6.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25質量(g)126トラスコ品番808-4446
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 6X9ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19寸法E(mm)16質量(g)127トラスコ品番808-2624
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ハイコックソケット Rc3/8 千代田通商ハイコックソケット Rc3/8千代田通商
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)60寸法B(mm)23寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19接続ねじ種類Rc

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー