絞り込み
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(13)
  • 3/8(14)
  • 1/2(9)
  • 3/4(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • その他(3)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(15)
  • プラグ(1)
使用流体
  • 圧縮空気(31)
  • 真空(1)
  • 空気(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(23)
  • 1.5(15)
  • 2(1)
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(498)
  • 日東工器(307)
  • SK11(115)
  • BeHAUS(72)
  • NAC(長堀工業)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](48)
  • ヤマトエンジニアリング(41)
  • ジョプラックス(39)
  • CEJN(セイン)(35)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • SUN UP(17)
  • H&H(15)
  • アソー(14)
  • TRUSCO(14)
  • YONE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSニップル 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSニップル

    千代田通商
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ニップル材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル

    千代田通商
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ニップル接続方式ワンタッチ式
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット

    千代田通商
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • ハイコックニップル R1/4 千代田通商

    ハイコックニップル R1/4

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商

    ハイコックニップル Rc1/4

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    形状ストレート材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気接続ねじ種類R
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット

    千代田通商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケット材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
  • ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商

    ハイコックニップル M8X1.25

    千代田通商
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5使用流体圧縮空気二面幅H(mm)12ねじサイズM8X1.25接続ねじ種類M
  • CHSニップル(めねじ) 千代田通商

    CHSニップル(めねじ)

    千代田通商
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    一般的なカップリングに使用出来ます。
    用途エア工具などの着脱(カップリング)用使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60適合流体空気
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
  • ハイコックニップル G1/4 千代田通商

    ハイコックニップル G1/4

    千代田通商
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)34寸法B(mm)12使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類G
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4446質量(g)126適合チューブ外径(Φmm)10×6.5種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • チヨダ フリーアングル 千代田通商

    チヨダ フリーアングル

    千代田通商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手。形状フリーアソグルソケット材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)21使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

    千代田通商
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商

    ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm

    千代田通商
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • メガフローX 6.5X10用 千代田通商

    メガフローX 6.5X10用

    千代田通商
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商

    ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm

    千代田通商
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商

    ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm

    千代田通商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
  • ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商

    ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    トラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
  • フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商

    フリーアングルPタイプ R3/8

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2

    千代田通商
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルソケット 千代田通商

    フリーアングルソケット

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
  • メガフロー(Xパージ付) 千代田通商

    メガフロー(Xパージ付)

    千代田通商
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ハイコックニップル R3/8 千代田通商

    ハイコックニップル R3/8

    千代田通商
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • メガフロー手動パージタイプ R3/8 千代田通商

    メガフロー手動パージタイプ R3/8

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2400質量(g)276種類カプラ寸法L(mm)82.8寸法A(mm)89.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR3/8
  • メガフローX 11X16用 千代田通商

    メガフローX 11X16用

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
  • カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し 千代田通商

    カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し

    千代田通商
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4454質量(g)16種類カプラ
  • カップリングニップル 6×9ホース用 千代田通商

    カップリングニップル 6×9ホース用

    千代田通商
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2545質量(g)43種類カプラ寸法A(mm)44.5寸法E(mm)16寸法C(mm)17
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4447質量(g)140適合チューブ外径(Φmm)12×8種類カプラ寸法A(mm)65寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4441質量(g)27種類カプラ寸法A(mm)57寸法D(mm)24寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)17ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • CHSカップリングソケット 内径13mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径13mmホース用

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2623質量(g)107種類カプラ寸法A(mm)79寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 内径10mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径10mmホース用

    千代田通商
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2621質量(g)104種類カプラ寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 6X9ホース用

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2624質量(g)127種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2922形状ソケット質量(g)72.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
  • ハイコックソケット Rc1/4 千代田通商

    ハイコックソケット Rc1/4

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー