カプラー :「エアレス」の検索結果
関連キーワード
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
用途高圧用
材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)34.5
種別両路開閉型
使用温度範囲-20℃~180℃
耐圧力(MPa)51.5
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。