3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(2)
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグソケット 備考標準材質 使用温度範囲(℃)-5~+60 寸法H(mm)40.5 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 日東記号SG ノズル噴射角45°
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります