カプラー :「エアーカプラー」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm)3.5 最高使用圧力(MPa)0.7 電極数10P ねじ部継手取付:1/8Rc 機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
1セット
58,980 税込64,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります