カプラー :「エアーガン カプラ」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(2)
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります