カプラー :「エアー配管 カプラ」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
その他
その他(4)
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用ねじ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用ねじ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります