カプラー :「メネジ」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
「ねじ径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(8)
3/8(9)
1/2(5)
その他(9)
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質本体:鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)7.4
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。