カプラー :「分岐配管」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1(1)
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
3日以内出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング