カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
「取り付け形状」から絞り込む
金型カプラ(大流量タイプ) SM型日東工器当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9755質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ(大流量タイプ) SF型日東工器当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9739質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)日東工器翌日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番777-9712質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)日東工器当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3