カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
「取り付け形状」から絞り込む
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3