ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3