絞り込み
分岐数
  • 5(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.0015(1)
  • 1(11)
  • 1.2(2)
  • 1.5(25)
  • 1.6(4)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
5(1)
スモールラインカプラ 日東工器スモールラインカプラ日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水形式5分岐配管用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)接続方式ワンタッチ式質量(g)238使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー