絞り込み
分岐数
  • 2(2)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 空気(1)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.0015(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 1(12)
  • 1.2(2)
  • 1.5(28)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
ブランド
  • フジマック(2)
  • SK11(2)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • マッハ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
2(2)
ツインソケット高圧ロータリー SK11ツインソケット高圧ロータリーSK11(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)88×71×23アルマイトレッド質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他
ツインソケット高圧 SK11ツインソケット高圧SK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)93×65×23アルマイトレッド質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧ロータリーペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック高圧用スウィングロータリーペアーカプラフジマック
82,980税込91,278
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350
高圧用スウィングペアーカプラ フジマック高圧用スウィングペアーカプラフジマック
61,980税込68,178
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー