絞り込み
分岐数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • -(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(6)
ねじ径
  • 1/2
  • 1/8(19)
  • 1/4(46)
  • 3/8(42)
  • 7.6(1)
  • その他(14)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
ブランド
  • 千代田通商(20)
  • CEJN(セイン)(4)
  • 日東工器(2)
千代田通商・CEJN(セイン)・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
1(3)
2(4)
3(5)
4(3)
5(2)
-(1)
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フリージョイントX 千代田通商フリージョイントX千代田通商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)シリーズ310 eSafeCEJN(セイン)
4,698税込5,168
1個
20日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ
シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンクCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
フリージョイント4 5WAY 12mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 12mm千代田通商
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)744トラスコ品番808-3647
フリージョイント4 5WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 10mm千代田通商
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 12mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 12mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)618.2トラスコ品番808-3572
フリージョイント4 4WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 10mm千代田通商
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 12mm 千代田通商フリージョイント4 2WAY 12mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)369.4トラスコ品番808-3315
フリージョイント4 2WAY 10mm 千代田通商フリージョイント4 2WAY 10mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 5WAY 12mm千代田通商
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)822.8トラスコ品番808-3639
フリージョイント3 5WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 5WAY 10mm千代田通商
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 4WAY 12mm千代田通商
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)679.8トラスコ品番808-3564
フリージョイント3 4WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 4WAY 10mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 12mm千代田通商
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)119寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)105寸法F(mm)40寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)539.4トラスコ品番808-3439
フリージョイント3 3WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 10mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 12mm 千代田通商フリージョイント3 2WAY 12mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)12二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)403トラスコ品番808-3307
フリージョイント3 2WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 2WAY 10mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/2千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)690.4トラスコ品番808-3631
フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/2千代田通商
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)579.6トラスコ品番808-3556
フリージョイント2 3WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/2千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)119寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)105寸法F(mm)40寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)464.6トラスコ品番808-3431
フリージョイント2 2WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/2千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)356.4トラスコ品番808-3299

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー