7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状90度ロータリー形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 質量(g)275 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)82×71×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)180 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~60 適合流体空気 分岐数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)86×65×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)212 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 適合流体空気 分岐数2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様4連 質量(g)395 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。 仕様2分岐配管用 材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR) ねじ径取入口1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 分岐数2 エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様3連 質量(g)307 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります