分岐カプラー :「エアー 分岐配管」の検索結果
「分岐数」から絞り込む
2(2)
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。
適合流体空気
分岐数2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)1
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口BLK20
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
ソケットワンプッシュ式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。