分岐カプラー :「配管 分岐」の検索結果

分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
1(5)
2(24)
3(13)
4
5(7)
10(1)
-(3)
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-KO4 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)395 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)88.5 寸法D(Φmm)63 寸法B(mm)68.5 寸法C(mm)40 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 寸法W(Φmm)60 分岐数4 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります