分岐カプラー :「配管 分岐」の検索結果

分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
2(3)
3(2)
4(1)
5(1)
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。 仕様2分岐配管用 材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR) ねじ径取入口1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 分岐数2 エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります