絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(9)
呼び径(mm)
  • 25(17)
呼び径(inch)
  • 1(24)
  • 1 1/2(2)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (18)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(18)
  • 粒体・粉体(17)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
ねじ径
  • 1
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(13)
  • 3/4(31)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(34)
  • 2(35)
  • 2-1/2(10)
  • 3(17)
  • 4(6)
  • 6(2)
  • その他(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(9)
  • 1.76(1)
  • 1.8(9)
0.5・1.76・1.8
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(11)
  • フルネスジャパン(2)
  • 日東工器(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
モノタロウ・エスコ・フルネスジャパン・日東工器・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
スチール(1)
ステンレス(8)
樹脂(9)
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R
レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PPモノタロウ(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PPモノタロウ
939税込1,033
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5材質PP製流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウレバーカップリング ダストキャップ PPモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体材質PP製定格圧力(MPa)0.5
レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PPモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60
レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウレバーカップリング ダストプラグ PPモノタロウ
769税込846
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体定格圧力(MPa)0.5材質PP製
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ ステンレスモノタロウ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストプラグ ステンレスモノタロウ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレスモノタロウ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレスモノタロウ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストキャップ ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
形状プラグ
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
形状プラグ
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラーフルネスジャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラーフルネスジャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
6,490税込7,139特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状カップリング
雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) エスコ雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
形状カップリング
雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
形状プラグ
雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
形状プラグ
雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ雌ねじカップリング(アルミ製)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
形状カップリング
雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ雄ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
形状プラグ
雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ雌ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
形状プラグ

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング