絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
呼び径(mm)
  • 150(1)
呼び径(inch)
  • 4(1)
  • 6(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
ねじ径
  • 6
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(13)
  • 3/4(31)
  • 1(31)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(34)
  • 2(34)
  • 2-1/2(10)
  • 3(17)
  • 4(6)
  • その他(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
0.5
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • フルネスジャパン(1)
TOYOX(トヨックス)・フルネスジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
スチール(1)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパンマックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプターフルネスジャパン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング